Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Multischneider EMS 12-A
Universelle, leichte und besonders handliche 12 V Maschine mit oszillierendem Antrieb. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Multifunktional
für verschiedenste Anwendungen, z.B. Trennen, Sägen, Schleifen
Problemlöser bei vielen Anwendungen
Viele zeitraubende Handarbeiten können entfallen, da auch schwer zugängliche Stellen besser erreicht werden
Geringe Ermüdung auch bei längeren Arbeiten
Kompakt, 1 kg leicht und ergonomisch
Lithium-Ionen-Technologie
Kein Memory-Effekt, geringes Gewicht, kaum Selbstentladung des Akkus und eine unschlagbare Akkulaufleistung
Genaues und feines Arbeiten
bei geringeren Schwingungen durch einstellbare Drehzahlregulierung.
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
Hervorragend für Schleif- und Sägearbeiten geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!