Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Multischneider EMS 18-A EC SL
Kompakter 18 V Akku-Multischneider mit innovativer Starlock Plus Werkzeugaufnahme für eine bessere Drehmomentübertragung. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Starlock Plus Werkzeugaufnahme mit 12 Rastpunkten
Die innovative Starlock Plus Aufnahme sorgt für eine bessere Drehmomentübertragung. Die zwölffache Positionierungsmöglichkeit des Sägeblattes in 30° Schritten ermöglicht eine optimale Ausrichtung an das zu bearbeitende Werkstück. Kompatibel zu allen Starlock und Starlock Plus Zubehören.
Elektronische Drehzahlregelung
Optimale Anpassung der Schwingzahl für die Bearbeitung verschiedenster Materialien mit kontinuierlichem Arbeitsfortschritt, auch bei anspruchsvollen Anwendungen.
Multifunktional
Eine Maschine für verschiedenste Anwendungen, z.B. Trennen, Sägen, Schleifen
Problemlöser bei vielen Anwendungen
Viele zeitraubende Handarbeiten können entfallen, da auch schwer zugängliche Stellen besser erreicht werden.
Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
LED-Leuchte am Getriebekopf
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!