Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schlagbohrschrauber BS 18-A EC POWER COMBI
Sehr kraftvoller, handlicher 18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer
- Die robuste Bauweise stellt sicher, dass alle Bauteile für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt sind und auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen überstehen.
- Das 13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken bietet maximale Standzeit und geringen Verschleiß. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Rückschlagschutz stoppt den Motor augenblicklich bei plötzlichem Blockieren des Gerätes, um Verletzungen vorzubeugen. Dies wird durch mehrfaches Blinken der weißen LED am Akkusockel signalisiert
- Präzisionsrutschkupplung stoppt den Motor und verhindert somit ein Überratschen. Dies schont das Gerät und das zu verarbeitende Material
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!