Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 2
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 3
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 4
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 5
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 6
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 7
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll COMPACT M-CUBE

Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Drei Leistungsstufen plus zusätzlicher Automatikfunktion, die beim Einsetzen des Schlagwerks den Motor abschaltet und somit das Risiko einer Beschädigung der Verschraubung minimiert

  • Durch die hohe Drehzahl und Schlagfrequenz wird ein höheres Losbrechmoment von bis zu ca. 800 Nm freigesetzt, welches auch das Lösen von festsitzenden Radmuttern ermöglicht

  • Der bürstenlose Motor mit Überlastschutz ist wartungsarm, langlebig und leistungsstark

  • Ermüdungsarmes und anwenderschonendes Arbeiten dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Handgriff

  • Kein Rückschlag oder auswirkendes Drehmoment auf das Handgelenk

  • Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank dreifacher LED am Getriebekopf
Hinweis

Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mithilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden. Gehör- und Augenschutz benutzen.

Anwendungsgebiet