Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Akku-Schrauber S 12-A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schrauber S 12-A

Extrem kompakter, leistungsstarker 12 Volt Li-Ionen-Schrauber – ideal für alle Verschraubungen bis Ø 7 mm. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch an engen Stellen


Sehr kompakte, leichte und ergonomische Bauform



Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet


LED-Leuchte



Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Stets die richtige Einstellung auf den jeweiligen Schraub- und Bohrfall


durch das 2-Gang-Getriebe mit 20+1 Drehmomentstufen.



Einfache Aufnahme aller gängigen Bohr- und Schrauberbits (E6+C6)


1/4 Zoll Universalbithalter



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten