Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT
Sehr kraftvoller und ergonomischer Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment. Für Schraubendurchmesser bis max. M20 geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Max. 610 Nm Drehmoment ist ideal für den Reifenwechsel, jedoch nicht geeignet für Serienverschraubungen
- Überlastschutz verhindert Beschädigung von Motor und Akku
- Höchste Leistung bei optimaler Kühlung dank vierpoligem Motor, der für eine bessere Kraftverteilung sorgt als ein zweipoliger Motor
- Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus dank Lithium-Ionen-Technologie
- Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität durch die Ladezustandsanzeige am Akku
Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mithilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
Holz-/Spanplattenschrauben, Muttern anziehen, Zylinderschrauben, Schraubanker, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!