Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Winkelschleifer AWS 18-115 P COMPACT
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
- Typbezeichnung: AWS 18-115 P COMPACT BE
- Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
- Nennspannung: 18 V/DC
- Leerlaufdrehzahl max.: 9500 1/min
- Trennscheibendurchmesser max.: 115 mm
- Maschinengewicht ohne Akku: 1,98 kg
- Akku-/Batteriekapazität: 5 Ah
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kontinuierliche Überwachung des Motors mit Feedback-Funktion, da die LED am Getriebekopf vor Überlastung warnt
- Bei dauerhaftem Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus
- Hohe Lebensdauer des Motors dank dem effizienten, wartungsarmen, bürstenlosen EC-Motors mit Kraftreserven
- Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen
- Totmannschalter und Bremsfunktion sorgen für einen schnellen Scheibenstopp wenn der Schalter losgelassen wird
- Werkzeugloses Schnellspannmutternsystem sowie werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten dank der sehr kompakten und ergonomischen Bauform mit Antivibrations-Zusatzhandgriff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!