Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Winkelschrauber WB 12-A
Leistungsstarker 12 Volt Lithium-Ionen-Winkelschrauber. Der Spezialist für Verschraubungen bis Ø 5 mm auch an schwer zugänglichen Stellen. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Verschraubungen auch an schwer zugänglichen Stellen
5 verschiedene Einstellungspositionen des Schraubkopfes 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, 90°
Ermüdungsarmes Arbeiten
Leichte, kompakte und ergonomische Form
Sicher
Magnet-Bithalter mit Schnellwechselfutter und Spindelstop
Elektronische Schutzeinrichtung gegen Überlast und Überhitzung
Schützt die Maschine und den Akku zuverlässig und sorgt somit für eine lange Lebensdauer.
Li-Ion Akkupacks
Lange Laufzeit pro Akkuladung.
Drehmomentstufen 7+1
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!