Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ 471 Hochwertiges Weich-PVC-Klebeband
Es eignet sich zum Abdecken und Verschließen aller – auch runder und unregelmäßig geformter – Oberflächen und Behälter, zur Innendekoration, als Gefahrenmarkierung, zur Kennzeichnung von Spielfeldern und Bereichen sowie allgemein zum Markieren und Schützen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gute Abriebbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit
- Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit
- Resistent gegen viele Lösungsmittel außer Ketone, Chlorkohlenwasserstoffe und Ester
- Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
- Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
- Mehrfarb-Lackierarbeiten oder Design-Lackierungen im Autoreparaturbereich, speziell für Maskierungen von Kunststoffteilen
- Ausgezeichnet für die Bodenmarkierung
- Sicherheitsmarkierungen, Warnung vor Gefahren
- Markierung von Gefahrenstellen an Maschinen
- Abdichten von Kanistern und anderen Behältern, die dicht sein müssen
- Ideal zum Markieren und Dekorieren
- Schutz von Teilen oder Geräten vor Abrieb
- Farb- und Sicherheitsmarkierungen im Innenbereich
- Fahrstreifen- und Sicherheitskennzeichnung
- Farbmarkierungen bei Gegenständen, Instrumenten usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!