Vielseitig, passt sich schnell an verschiedene Arbeitspositionen an, gewährleistet jederzeit optimale Stabilität und Sicherheit
Bequemes Steigen und sichere Verwendung
- Rutschfeste Vierkantsprosse 30 x 30 mm
- Durchsteckverbindung mit doppeltem Rand, innerhalb und außerhalb des senkrechten Stegs
- Ausziehsicherer Sicherheitshaken aus Stahl mit hervorragender Festigkeit und automatischer Verriegelung für jede Stufe
- Sicherheitsband für Nylonspreizung
- Sicherheits-Distanzleisten aus Aluminium
- Wandrollen ermöglichen ein einfaches Aus- und Einfahren des dritten Teils
Stabile Leiter
- Rutschfeste Anschlagenden und Füße mit Antitrennkupplungen
- Stabilisierender Sockel mit nicht verformbarer kalibrierter Kupplung aus Aluminium, schnell zu montieren
- Schwerkraftguss-Aluminiumgussteile garantieren größeren Halt unter Belastung und höhere Stoßfestigkeit
- Erweiterbare Scharniere mit einem stranggepressten Aluminiumprofil sind äußerst beständig und verhindern Rost
Die Modelle 0962941408/0962941409/0962941410/0962941411 können auf unebenem Untergrund verwendet werden
Zur Anpassung der Leiter an die härtesten Bedingungen
Die Leiter für unebenen Untergrund eignet sich ideal für den Einsatz an Hängen, Treppen und steilen Steigungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!