Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann auf Größe geschnitten werden
- Für 4-mm-Glas, Lieferung mit Spezialdichtungen
- Schnellmontage mit 45°-Schnitt
- Sichere Befestigung mit speziellem Montageset
- Glasgröße = fertige Türgröße - 6 mm
- Mit Scharnieren mit Ø 26 mm oder Ø 35 mm
Maximale Türgröße 600 x 2000
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!