Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm
Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit kleinem Zylinderkopf. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt
- Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung
- Durchsteckmontage
- Hohe Belastbarkeit durch Formschluss
- Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen
- Fenstermontage ohne seitliche Trag-und Distanzklötze möglich (je nach Einbausituation, Bestätigung mit ift-Montagetool)
- Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung
- Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer Belastung erhalten
- Geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten
Brandschutzprüfbericht Nr. 3174/0649-2 vom 12. Januar 2000 in Beton
Prüfung der Eignung zur Befestigung eines hochwasserbeständigen Fensters gemäß der ift Richtlinie FE-07/1 durch das ift Rosenheim.
Prüfbericht Nr. 202 31790 vom 17. Mai 2006
Bauteilversuch mit Rahmenschrauben zur Befestigung eines Kunststofffenster (Flügelgewicht 72,5 kg) am Baukörper mit Kalksandsteinmauerwerk.
Prüfung erfolgte ohne seitliche Trag-und Distanzverklotzung ift Rosenheim: Prüfbericht 105 34261 vom 21. November 2007
Bauteilversuch mit Rahmenschrauben zur Befestigung eines Kunststofffensters (System Rehau GENO, Flügelgewicht 70 kg) am Baukörper mit Kalksandsteinmauerwerk.
Prüfung erfolgte ohne seitliche Trag- und Distanzverklotzung.
ift Rosenheim: Prüfbericht 105 35697 vom 31. März 2008
Bauteilversuch mit Rahmenschrauben zur Befestigung eines Kunststofffensters (System Rehau GENO, Flügelgewicht 70 kg, Verschraubung im Profil ohne Stahlarmierung) am Baukörper mit Kalksandsteinmauerwerk.
Prüfung erfolgte ohne seitliche Trag- und Distanzverklotzung.
ift Rosenheim: Prüfbericht 105 43036 vom 21. Oktober 2010
- Spannungsfreie Abstandsmontage bei Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium
- Rahmenkopplung
- Befestigung von Fenstermontagekonsolen, Fensterlaschen, Drehanker und Einschlagkrallen (Kurze Ausführung von Typ 3)
Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren Ausgabe 2020
Art.-Nr. 5995000000:
Die Befestigung muss alle planmäßigen auf das Fenster einwirkenden Kräfte sicher in den Baukörper und den Baugrund übertragen. Es sind deshalb die Lasten, die sich aus z. B. Fenstereigenlast, Windlast bzw. Nutzlasten zusammensetzen, (Vergleich DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen.
Bei der Besfestigung von Fensterwände nach ehemaliger DIN 18056 bzw. Elemente mit einer Fläche über 9 m2 und absturzsichernde Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 gilt folgendes zu beachten
Die DIN 18056 galt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge der kürzesten Seite von mindestens 2 m. Für diesen Anwendungsbereich sind Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden. Für die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 sind ebenfalls nur Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!