Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraube Amo III
Abstandsmontageschraube ohne Dübel, spannungsfrei, für Innentürrahmen aus Holz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kleiner Zylinderkopf
Vollgewinde
Durchsteckmontage
Befestigung ohne Spreizkräfte, über Formschluss
Vollständige Versenkung dank des kleinen Kopfes, perfekte Abdichtung.
Spannungsfreie Befestigung durch Vollgewinde
- Verhindert Verformung der Zarge, wie sie bei einer herkömmlichen Schraube auftritt
- Verhindert die Schwächung der Zarge durch Vibrationen beim Öffnen/Schließen der Tür
Keine Spreizkräfte beim Verschrauben, wie es bei Spreizdübeln vorkommt
RW20-Antrieb
- Längere Bit-Standzeit
- Kein unbeabsichtigtes Lösen
- Hervorragende Kraftübertragung
Schneller und einfacher Ausbau
Bei Beton, Kalksandvollstein, Vollziegel (rot), Lochstein und Leichtbeton ein Loch mit Ø 4 mm ohne Schlagbohrer vorbohren
Kein Vorbohren bei Gasbeton und Weichholz
Bei Lochstein muss die Schraube mindestens zwei Massivbereiche durchdringen
Geeignet für verschiedene Materialien: Beton, Kalksandvollstein, Vollziegel (rot), Lochstein, Porenbeton, Leichtbeton, Weichholz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!