Analoges Manometer mit Edelstahlgehäuse, Bandring und Befestigungsflansch; Aluminiumregler mit permanenter Skala in bar und psi
Gehäuse
Glyzeringefüllt in Edelstahlgehäuse mit Überdruckventil
Skalengröße
Durchm. 63 mm oder Durchm. 100 mm
Befestigungsflansch
AISI 304 Edelstahl mit drei Löchern
Nadel
Schwarz lackiertes Aluminium
Glas
Transparentes Polycarbonat
Anschluss
Messing, für Drücke von 0 bis 600 bar mit innerer Drossel von 0,8 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!