Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Voneinander beabstandetes Befestigungssystem für Außenwandisolierung THERMOISO PLUS
Vielseitiger Dübel zur Befestigung leichter und schwerer Elemente an der Außenwandisolierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auf chemischem Dübel basiertes Befestigungssystem für leichte bis schwere Traglasten.
- Zur Befestigung von Elementen an Außenwandisolierung oder Dämmplatten im Allgemeinen (Hartschaum, Polystyrol, Steinwolle, Holzfaserdämmung usw.).
- Geeignet zur Sicherung von Elementen wie Fallrohrklammern, Beleuchtung, Hinweisschilder, Alarm- und Videoüberwachungssysteme, Hausnummern, Briefkästen, Scharniere, Rolladenstopper, Regale, Antennen, Vordächer, Vorhänge, Heizkessel im Außenbereich, Klimaanlagen usw.
- Besonders geeignet zur Befestigung von Fensterladenscharnieren, Türscharnieren und Rolladenstoppern an Außenwandisolierung.
- Erhältlich mit Holzschraube oder metrischem Gewinde, sodass Sie nur ein Produkt für mehrere Anwendungen nutzen können.
- Das Produkt ist vielseitig und universell, da es auf allen Arten von Baumaterialien (Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein) unter der Isolationsschicht eingesetzt werden kann.
- Begrenzt die Wärmebrücke: Auch wenn die voneinander beabstandete Befestigung das Material hinter der Außenwandisolierung beeinflusst, wird die Wärmebrücke reduziert (präziser Wärmedurchgangskoeffizient χ = 0,00683 W/K - Prüfbericht verfügbar)
- Schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge. Sie benötigen nur einen Bohrer und die übliche Ausrüstung für chemische Dübel.
- Kleinerer Bohrdurchmesser im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, sodass keine Abschneider oder Kernbohrer erforderlich sind.
Giordano Institut-Prüfbericht für Dichtungsdaten
Giordano Institut-Prüfbericht für Wärmedurchgangswerten
| Dübel-Beschreibung | Zuglast [kN] | Scherlast [kN] | für Verkleidungsdicke von [mm] | 80 | 100 | 120 | 140 | 145 |
| Empfohlene Höchstlasten in Beton | ||||||
| Durchm. 16 x 215 mit Schraubendurchm. 6 | 0,50 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | - |
| Durchm. 16 x 215 mit Schraubendurchm. 8 | 0,50 | - | - | - | 0,25 | - |
| Durchm. 20 x 240 mit Schraubendurchm. 10 | 0,80 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | 0,22 |
| Durchm. 20 x 240 mit M10-Schraube | 1,00 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | - | 0,36 |
| Durchm. 20 x 240 mit Schraubendurchm. 12 | 0,45 | - | - | - | - | - |
| Durchm. 20 x 240 mit M12-Schraube | 1,00 | - | - | - | - | 0,65 |
| (1 kN ≃ 100 kg) | ||||||
| Dübel-Beschreibung | Zuglast [kN] | Scherlast [kN] | für Verkleidungsdicke von [mm] | 80 | 100 | 120 | 140 | 145 |
| Empfohlene Höchstlasten in Halblochziegel (Lochstein) | ||||||
| Hinweise: | ||||||
| Durchm. 16 x 215 mit Schraubendurchm. 6 | 0,50 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | - |
| Durchm. 16 x 215 mit Schraubendurchm. 8 | 0,50 | - | - | - | 0,25 | - |
| Durchm. 20 x 240 mit Schraubendurchm. 10 | 074 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | - | 0,21 |
| Durchm. 20 x 240 mit M10-Schraube | 1,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | - | 0,29 |
| Durchm. 20 x 240 mit Schraubendurchm. 12 | 0,45 | - | - | - | - | - |
| Durchm. 20 x 240 mit M12-Schraube | 1,00 | - | - | - | - | 0,45 |
| (1 kN ≃ 100 kg) | ||||||
| - Die empfohlenen Höchsttraglasten (siehe oben) beziehen sich auf Dübel ohne Einfluss von Kanten oder anderen Dübeln. | ||||||
| - Die Scherwerte beziehen sich auf eine maximale Verschiebung von 3 mm. | ||||||
Giordano Institut-Prüfbericht für Dichtungsdaten
Giordano Institut-Prüfbericht für Wärmedurchgangswerten
Abstandsmontage in Außenwandisolierung
Um sicherzustellen, dass das Produkt korrekt montiert ist, beachten Sie bitte die Montageanweisungen für den chemischen Dübel WIT-PM 200 sowie die Anweisungen auf der entsprechenden Seite des Katalogs/Datenblatts
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!