Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Anschlagpunkt Dreibein Aluminium mit Rettungswinde
Anschlagpunkt Dreibein Aluminium mit Rettungswinde  - 1
Anschlagpunkt Dreibein Aluminium mit Rettungswinde  - 2
Anschlagpunkt Dreibein Aluminium mit Rettungswinde  - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagpunkt Dreibein Aluminium mit Rettungswinde

Ermöglicht sicheres Abseilen und Rettung in Kanalschächten sowie beengten Räumen, wenn es keine andere Möglichkeiten für das Anbringen von Ankerpunkten gibt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Dreibein mit ausziehbaren Teleskopbeinen von 160 cm bis 200 cm für flexible Arbeitshöhen

  • Ausgestattet mit rutschfesten Standfüssen für sicheren Halt auf unterschiedlichsten Untergründen

  • Am Dreibein können maximal drei Personen gleichzeitig eingesetzt werden

  • Die integrierte Seilwinde ist für eine maximale Traglast von 150 kg ausgelegt

  • Die kompakte Form ermöglicht ein einfaches Einlagern und Transportieren
Hinweis

Wird ohne Seil geliefert.


Ausschliesslich für Textilseile geeignet.

Entspricht den europäischen Normen EN 1496/B; EN 795/B, PSA der Kategorie III.