Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt WAHxx
Robuste Seilsicherung - Auffangsysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Komponente kann auf Brettschichtholz min. der Klasse GL24h oder höher verwendet werden.
Bei einem Sturz kann die Anschlageinrichtung verformt werden und hält einer Nenn-Absturzlast bis 600 daN stand.
Vorteile von Edelstahl A2 (AISI 304):
- Das Material bleibt im Laufe der Zeit unverändert, da er gegenüber Korrosion durch Witterungseinflüsse beständig ist.
- Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften kann dieser Werkstoff bei einem Absturz mehr Energie ableiten als verzinkter Stahl, sodass die Anbauteile und die Verbindungskonstruktion weniger Wartung erfordern.
Geeignet für die Einzelmontage auf Schrägdächern: Die Komponenten müssen nicht in andere Richtungen als die maximale Dachneigung belastet werden (Arbeitsbereich ± 30° im Verhältnis zur Richtung der maximalen Neigung).
Auch geeignet für belüftete Dächer mit Isolierungsstärken bis 20 cm
Nicht zum Aufspannen geeignet
Geeignet für einen Bediener, ausgestattet mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Bei einem Sturz des Bedieners darf die Last 6 kN nicht überschreiten.
Nicht für die Herstellung von Sicherungsseilen geeignet
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Verankerung in der lasttragenden Struktur:
Eine Beurteilung der Oberfläche und Vermessung der Verankerung müssen durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Die Eignung des Untergrunds zur Aufnahme der durch den Sturz des Bedieners entstehenden Last muss stets überprüft werden (siehe Norm UNI 11560:2022)
Zertifizierungen:
Das Sicherungsseil hat die nach der Norm UNI 11578:2015 erforderlichen Prüfungen durchlaufen und erfüllt Typ A. Es ist geeignet für die Verwendung durch maximal einen Bediener, der durch angemessene PSA gesichert ist. Die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt zerlegt, verändert, modifiziert oder unsachgemäß montiert wird. Zertifikate können von der folgenden Website heruntergeladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Regelmäßige Inspektionen:
Die Anschlageinrichtung erfordert gemäß Punkt 9.2.3 der Norm UNI 11560:2022 regelmäßige obligatorischen Inspektionen in Abständen von höchstens zwei Jahren. Die regelmäßigen Inspektionen müssen vom ausführenden Monteur und/oder von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, wobei dieser stets für die durchgeführte Tätigkeit haftet. Die durchzuführenden Prüfungen beziehen sich auf die Tabellen 1, 2 und 3 von UNI 11560:2022.
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Handbuch des Systems, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website heruntergeladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Permanente Anschlageinrichtung für Absturzschutz
Holz: Befestigung mit Bauschrauben
Anforderungen an die Stützstruktur:
• Brettschichtholz min. Klasse GL24h
• Widerstandsfähiger Abschnitt minimum 100 x 120 mm (B x H)
Verbindungselemente:
• 3 Schrauben ASSY®4 A2 Durchmesser 8 x 100 aus Edelstahl A2 (Art. 0181 818 100)
Die Befestigungsanweisungen beruhen auf Kriterien ähnlich denen für Zertifizierungs-Prüfverfahren bei Baustahlteilen sowie bei Brettschichtholz der Klasse GL24h und dienen nicht als Ersatz für eine bautechnische Prüfung durch einen zugelassenen Statiker. Es liegt in der Verantwortung des Statikers, sicherzustellen, dass die Montagebedingungen für einen Verankerungsgrund der oben genannten Arten geeignet sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!