Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Antirutsch-Klebeband
Universelles, selbstklebendes Anti-Rutsch-Band für Rutschsicherheit auf glatten Oberflächen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Antirutsch-Schutz
- Geeignet für industrielle Anwendungen
- Geeignet für den Einsatz im Aussenbereich und in Innenräumen
Arbeitssicherheit
- Zur Markierung von Oberflächen und zum Schutz vor Rutschgefahr.
- Hohe Haftkraft auf Oberflächen
- Öl- und wasserbeständig
- Leicht aufzutragen
Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +15°C bis 30°C. Die angegebenen technischen Daten werden nach einer Verklebungszeit von 24 Stunden bei +23°C erreicht.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten.
Auf allen glatten Flächen mit intensivem Personen- oder Fahrzeugverkehr, wie z. B. LKWs, Busse, Ladeflächen, Gänge, Fabrikations- und Lagerräume, öffentlichen Gebäuden, Rampen, Treppen, Leitern, Trittflächen auf Maschinen, Baufahrzeugen, Kränen etc.
Vor der Anwendung des Produkts müssen die Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl und anderen Verunreinigungen sein. Die Trägerfolie vom Klebeband abziehen und auf die zu markierende oder rutschsichere Oberfläche kleben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!