Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Antivibrationshandschuh
Entspricht EN ISO 10819:2013 zu mechanischer Vibration und Stoßbelastung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anti-Vibrations-5-Fingerhandschuhe, nahtlos
- Gittergewebe mit einer Mischung aus verschiedenen Fasern, Polyester und Baumwolle
- Geruchshemmende Behandlung
- Beschichtet mit Polypropylenschaum
- Gewährleistet effektive Dämpfung von Stoßbelastungen gegen Handflächen und Finger
Hand-Arm Vibrationssyndrom
Bekanntlich kann die Verwendung von Vibrationswerkzeugen oder der Kontakt mit Materialien aufgrund von Stoßbelastungen oder -einflüssen zahlreiche neurologische Störungen und Kreislaufstörungen in den Fingern, sowie Knochen- und Gelenkverletzungen in den oberen Gliedmaßen hervorrufen, die allgemein als Hand-Arm-Vibration bezeichnet werden.
Die ersten Symptome dieses Syndroms sind ein Gefühl des Unbehagens in den Händen und Gelenken, darunter Taubheit, Kribbeln und funktionelle Einschränkungen. Aus diesen Symptomen entwickeln sich schließlich:
- Stechende Schmerzen in den Händen und Armen. Langfristig können irreversible Schäden auftreten. Das Vibrationssyndrom kann möglicherweise die Kapillare in den Fingern und Händen (Weißfingerkrankheit), das periphäre Nervensystem, Sehnen, Muskeln, Knochen und Armgelenke beschädigen.
- Schäden am Tastsinn des Patienten und der Fähigkeit, warme und kalte Oberflächen mit den Fingern zu fühlen
- Reduzierte Greifstärke und Verlust der manuellen Fingerfertigkeit
Gut geeignet bei der Verwendung elektrischer und pneumatischer Werkzeuge, die starke Vibrationen abgeben, wie z. B.: Bohrhammer, Steinmetz und Schlaghammer, Tellerschleifer, Schlagschrauber etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!