Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Führungsschiene mit Edelstahloberfläche
- Installation als interne Schublade, die Front ist mit Scharnieren montiert (nicht im Lieferumfang enthalten), die Öffnung weist nach unten (siehe Foto)
- Fachboden-Öffnungsabstand (E): 500 mm
- Fachbodenlänge (E1): 500 mm Ausladung (X)
- Mindesttiefe der internen Spannweite (P): 540 mm,
- Min. Höhe der internen Spannweite (H): 60 mm + Stärke des Fachbodens (mm)
- Stärke des Auszugsbodens S/mm 20-60
- Mechanismus Öffnungsabstand C/mm 505
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!