Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glasfasergewebe MASHNET
Glasfasergewebe zur Verstärkung von Estrich, Gips und Mörtel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mittlere T/L* Zugfestigkeit> 23 kN/m
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zementlaugen
- Passt sich unebenen Oberflächen an
- Unverzahntes Gewebe
- Perfekt eben nach Verputzen und Verspachteln
- Leicht und gut zu transportieren
- Senkt Arbeitskosten und Zeitaufwand
- Gewebe müssen nicht verbunden werden
- Mittlere T/L* Zugfestigkeit etwa 10 % höher als verzinkte Eisengewebe mit leichtem Gewebe 5 x 5 cm und einer Stärke von 2,0 mm
- Korrodiert nicht
- * transversal/längs
MASNET wird aus Glasfasern hergestellt und mit alkalifreien Harzen imprägniert. Ersetzt das klassische geschweißte Geflecht
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Für die Verstärkung von Standard- und Selbstnivellierestrich
Für die Verstärkung von Estrich auf Fußbodenheizung
Für die Verstärkung und Versteifung von Isolierputz
Für die Verstärkung von Holzbetondecken auf Dachböden
Für die Verstärkung von Beschichtungen in Zwischendecken und auf Ziegeldächern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!