Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glasfasernetz
Zur Verstärkung von glättendem Klebstoff in Isoliersystemen von Außenwandverkleidungen, Mörtel und Verputz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das Gewebe wird aus Glasfasern hergestellt und mit alkalifreien Harzen imprägniert. Verteilt gleichmäßig alle Belastungen, denen das System ausgesetzt sein kann, wie z. B. Schrumpfung, mechanische Spannungen, Temperaturschwankungen usw., wodurch das Risiko von Oberflächenrissen in Fassaden erheblich reduziert wird
Merkmale:
- Hohe Beständigkeit gegen Laugen in Beton
- Hohe Zugfestigkeit
- Gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächen
Vorteile:
- Gute Verarbeitbarkeit
- Gute Benetzbarkeit, die Rutschen der Masse verhindert
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Zertifizierung:
Die folgende ETA-Zertifizierung wurde für das Glasfasergewebe auf Basis des EAD (European Assessment Document) 040016-01-0404 erteilt
Zur Verstärkung von glättendem Klebstoff in Isoliersystemen von Außenwandverkleidungen. Zur Verstärkung von Mörtel und Verputz
Das Glasfaserbewehrungsgewebe wird auf eine Anfangsschicht aus glättendem Klebstoff (min. 2 bis 3 mm) gelegt. Das Gewebe von oben nach unten ausrollen und mit Hilfe eines Reibebretts oder eines Spachtels einbetten. Dabei darauf achten, dass mindestens 10 cm überlappen und Blasen und Falten vermieden werden. Mit einer weiteren Schicht glättendem Klebstoffs fortfahren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!