Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glasfasernetz RETICS 155
Glasfasergewebe zur Verstärkung des glättenden Klebstoffs in Fassadendämmsystemen und Putz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hergestellt aus Glasfasersträngen und imprägniert mit anti-alkalischen Harzen. Das Gewebe verteilt die Belastung, der das System möglicherweise ausgesetzt ist, gleichmäßig, z. B. Schrumpfung, mechanische Beanspruchung, Temperaturschwankungen usw., reduziert das Risiko von Oberflächenrissen in Fassaden erheblich
Eigenschaften
- Weiches und flexibles Gewebe
- Hohe Beständigkeit gegen Zementalkalien
- Hohe Formstabilität und Reißfestigkeit
- Anti-Snag
- Der Überlappungsbereich wird durch grünes Garn hervorgehoben und hat rote Ränder
Vorteile
- verhindert Fehler oder Ausrutschen während der Anwendung
- ausgezeichnete Verarbeitbarkeit
- verringert Verlegungszeit und -kosten
- erhöhte Sicherheit und lange Lebensdauer im Verkleidungssystem
RETICS 155 hat das ITC-CNR-Gütezeichen gemäß der ETAG 004-Richtlinie zur Verwendung in WDVS-Systemen (Wärmedämmverbundsysteme) erhalten.
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
RETICS 155 hat das ITC-CNR-Gütezeichen gemäß der ETAG 004-Richtlinie zur Verwendung in WDVS-Systemen (Wärmedämmverbundsysteme) erhalten.
Zur Verstärkung von glättendem Klebstoff in Isoliersystemen von Außenwandverkleidungen. Zur Verstärkung von Mörtel und Verputz
Das glasfaserverstärkte Netz wird auf eine erste Schicht von glättendem Klebstoff (mind. 2-3 mm) gelegt. Das Netz von oben nach unten entrollen, mit Hilfe eines Reibebretts oder Spachtels einbetten. Dabei darauf achten, dass die Überlappung mindestens 10 cm beträgt und die Bildung von Blasen und Falten vermieden wird. Eine weitere Schicht glättenden Klebstoff auftragen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!