Vliesgewebe
Aus 130 g/m2-Polyesterfasern mit hoher mechanischer Beständigkeit
Armierung:
Als Armierung in Kombination mit Bitumul-Flex-Membrane und Impelast-Produkten zur Verbesserung der mechanischen Festigkeit von wasserfesten Materialien, Verbindungen in Ecken zwischen Wänden und Böden, Bitumenbahnen-Verbindungen sowie zur Vorbereitung von Verlängerungsverbindungen
Schutz:
Zum Anbringen zwischen dem Boden und PVC-Membranen oder zwischen Untergrundmembranen und dem Boden
Filterung:
Beim Einsatz in Unterbodenbereichen dient die Matte zum Zurückhalten von Erdreich oder anderen Partikeln, die hydrodynamischen Kräften ausgesetzt sind, während Flüssigkeiten durchdringen können.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!