Produktverpackung aus Polyesterstapelfaser 1. Wahl
- leicht
- fester als herkömmliches Verkleidungsmaterial
Standard | Werte | Toleranz | |
Zugfestigkeit kN/m | EN 10319 | MD 4,4 | ± 0,40 |
CMD 4,4 | ± 0,40 | ||
Längenänderung % | EN 10319 | MD 60 | ± 20 |
CMD 80 | ± 20 | ||
Statisches Stanzen N | EN ISO 12236 | 600 | ± 100 |
Dynamisches Stanzen mm | EN 918 | 41,5 | ± 12 |
Porometrie μm | EN ISO 12956 | 80 | ± 30 |
Normale Oberflächendurchlässigkeit m/s | EN ISO 11058 | 0,075 | ± 0,022 |
Armierung:
Zur Verwendung mit Impelast zur Verbesserung der mechanischen Festigkeit wasserfester Materialien, von Verbindungen in Ecken zwischen Beton und Mauerwerk, Bitumenbahnen-Verbindungen sowie zur Vorbereitung von Verlängerungsverbindungen
Schutz:
Zum Anbringen zwischen dem Boden und PVC-Membranen oder zwischen Untergrundmembranen und dem Boden
Filterung:
Beim Einsatz in Unterbodenbereichen dient die Matte zum Zurückhalten von Erdreich oder anderen Partikeln, die hydrodynamischen Kräften ausgesetzt sind, während Flüssigkeiten durchdringen können.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!