Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gesichtsmaske mit Filter FFP3 V CARBON NR
Mit Aktivkohle zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verstellbarer Nasenbügel, Aluminium
- Zum Anpassen der Maske an die Gesichtsform
- Sichere Abdichtung im Nasenbereich
Mehrschichtiges Filtermaterial
- Ausgezeichnete Filterleistung gegen Staub bzw. Partikel von Feststoffen und Flüssigkeiten
- Sehr geringer Atemwiderstand
Elastische Bänder
Äußerst reißfest
Ergonomische Form und gute Anpassung an die Gesichtsform
Geeignet für Schadstoffkonzentrationen bis zum 30-Fachen des Grenzwertes
Die Gesichtsmasken mit Filter bieten keinen Schutz gegen Gase oder bei Arbeitsbedingungen, in denen der Sauerstoffgehalt unter 17 % liegt. Stellen Sie sicher, dass der Filter für die gewünschte Anwendung geeignet ist
Entspricht den Normen EN 149:2001 u. A1:2009
Schützt vor schädlichen/giftigen Partikeln, Staub, festen und flüssigen Aerosolen, Nebel und Dämpfen sowie vor krebserregenden Stoffen, Enzymen und Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilze). Bis zum 30-fachen des Grenzwerts (TLV), z. B. beim Schleifen und Verarbeiten von Buchen-, Eichen- und Tropenholz, bei der Verarbeitung geringer Asbestmengen, bei Schweißarbeiten, in Umgebungen mit Bakterien, Viren, Schimmel und Sporen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!