Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Atmungsaktive Membran ROOF TRASP SL 170
Mikroporöse, synthetische, atmungsaktive Membran zum Verlegen auf der kalten Dachseite in direktem Kontakt mit der Wärmedämmung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wasserdichte Membran, die Dampf entweichen lässt und die Isolierung vor Wasser und Wind schützt
- Dreischichtige Zusammensetzung mit Basis aus Polypropylen-Vliesgewebe
- Auch in 2SK-Ausführung erhältlich, mit doppelseitigem Klebeband im Überlappungsbereich, um perfekte Abdichtung zu gewährleisten
- Wir empfehlen, alle Überlappungen und Verbindungen der atmungsaktiven Membran sorgfältig abzudichten, um eine perfekte Abdichtung über die gesamte Oberfläche zu gewährleisten
- Die Unterdeck- und Unterspannbahn kann nicht als Träger für die direkte Befestigung von Dachziegeln oder Schiefertafeln mit Polyurethanschaum verwendet werden
- Kann nicht als endgültige Dachabdeckung verwendet werden
- ROOF TRASP SL 170 Dachunterdeck- und Unterspannbahnen können direkt auf die Wärmedämmung oder auf die Holzbohlen belüfteter Steildächer verlegt werden
- Mit dem Verlegen von unten beginnen, die Unterdeck- und Unterspannbahn leicht gespannt halten und parallel zur Linie der Traufe fortfahren
- Die Unterdeck- und Unterspannbahn an den Trägern (mit unterbrochener Stütze) oder an den Brettern (mit durchgehender Stütze) durch Crimpen im Überlappungsbereich (mit einer Schnittlinie markiert) 5 cm von der Kante entfernt befestigen
- Die nächste Schicht sollte so verlegt werden, dass sie die vorherige Schicht mindestens 10 cm überlappt (siehe Markierung an der Kante). Wenn das Dach nicht sehr steil ist, sollten sich die Schichten mindestens 20 cm überlappen. Die Überlappung muss immer mit Klebeband aus der Eurasol®-Serie verklebt und versiegelt werden: Eurasol®, Art. 0992700050, Eurasol® Max, Art. 0992710160, Euradop®, Art. 0992710160 oder mit Wütop WRD Klebstoff (Art. 0893700155116)
- Die Schichten mit parallel zu den Trägern montierten Konterlatten (von der Linie des Grats bis zur Dachrinne) befestigen. Wir empfehlen Eurasol®-Nageldichtungsband, Art. 0875851145/160, unter jeder Konterlatte, um Eindringen von Wasser zu verhindern. Befestigung der Schichten mit Heftklammern sollte nur als temporäre Lösung zur Unterstützung des Verlegeprozesses verwendet werden. Für die dauerhafte Befestigung müssen immer Konterlatten verwendet werden.
- Benutzer, die die Unterdeck- und Unterspannbahn ohne Konterlatten montieren, tun dies auf eigene Gefahr!
- Die vertikale Überlappung muss über einem Balken oder einem festen Träger liegen und mit Eurasol®-Klebeband (siehe oben) oder mit CONNECT ADHESIVE ALL-IN-ONE, Art. 0893700111, verklebt und versiegelt werden
- Wo sich Öffnungen oder Lücken im Dach befinden (Schornsteine, Oberlichter usw.), die Unterdeck- und Unterspannbahn zuschneiden und so positionieren, dass kein Wasser eindringen kann. Das Element mit der Unterdeck- und Unterspannbahn umschließen und an den Seiten anheben. Anschließend die Verbindungen mit Klebeband aus der Eurasol®-Serie verkleben und versiegeln (siehe oben)
- Beschädigungen wie Schnitte oder Risse müssen mit Teilen derselben Unterdeck- und Unterspannbahn repariert werden, die mit Eurasol® Max-Klebeband, Art. 0992710160 verklebt und versiegelt ist. Kleinere Schäden können direkt mit demselben Klebeband repariert werden
- Beim Verlegen darauf achten, dass die Unterdeck- und Unterspannbahn in einwandfreiem Zustand ist und keinerlei Schäden (Schnitte, Abrieb usw.) aufweist
- Um Schäden durch UV-Strahlen zu vermeiden, muss die endgültige Dachabdeckung (Dachziegel) innerhalb von maximal 3 Monaten nach dem Verlegen der Unterdeck- und Unterspannbahn installiert werden
- Bei belüfteten Dächern sollte die Unterdeck- und Unterspannbahn immer so montiert werden, dass ein korrekter Luftstrom zwischen den Traufen und dem Grat gewährleistet ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!