Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aufpump-, Reparaturkit für Auto- u. Motorradreifen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sofortiges Aufpumpen und Reparatur aller Reifenschäden mit oder ohne innere Rohre
- Reparatur kann ohne Abnehmen des beschädigten Reifens durchgeführt werden
- Inhalt reicht für eine Reparatur aus
Bei Schnitten oder großen Stichen sollten der Reifen oder der Innenschlauch mit traditionellen Methoden repariert werden.
Ermitteln und entfernen Sie, falls möglich, das Material, das den Einstich verursacht hat. Kanister schütteln. Wenn es kalt ist, wärmen Sie den Inhalt vor dem Gebrauch durch, indem Sie den Behälter mit den Händen halten. Befestigen Sie das Anschlussstück am Reifenventil und prüfen Sie, ob es fest angebracht ist. Drücken Sie die Sprühtaste kontinuierlich, während Sie den Behälter senkrecht halten, bis der Reifen vollständig aufgepumpt ist. Entfernen Sie schnell das Anschlussstück vom Ventil und fahren Sie das Fahrzeug erneut für mindestens 10 km mit mittlerer Geschwindigkeit. An der ersten Servicestation sollte der Reifen vollständig entleert und neu befüllt werden, um den Betriebsdruck zu korrigieren. Prüfen Sie in den folgenden Tagen den Druck
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!