Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Manuelle Kartuschenpresse HANDYMAX 380/420
Patentiertes Handy Max System für optimales Arbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Pistole zum Extrudieren von Zwei-Komponenten-Kartuschen mit 380 ml und 420 ml
Sorgt für eine sehr einfache Extrusion:
- Optimaler Halt der Kartusche
- Untersetzungsmechanismus, der kraftvollen Druck mit geringem Kraftaufwand gewährleistet
- Parallele Kolbenbewegung für gleichmäßiges Mischen und geringeres Risiko von Undichtigkeiten
Sehr komfortable Handhabung
- Mit ergonomischem Handgriff
- Parallele Bewegung des Handgriffs
Das patentierte Handy Max System bietet optimalen Arbeitskomfort für Benutzer.
Die robuste Stahl- und Kunststoffkonstruktion erhöht die Haltbarkeit.
Das geringe Gewicht sorgt für gleichmäßige und ausgewogene Handhabung.
Ideal für Befestigungsarbeiten, die präzises und einheitliches Auftragen erfordern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!