Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Ausziehbare Schublade am Tisch COCKTAIL
Ausziehbare Schublade am Tisch  COCKTAIL - 1
Ausziehbare Schublade am Tisch  COCKTAIL - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ausziehbare Schublade am Tisch COCKTAIL

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Führungsschiene mit Edelstahloberfläche

  • Aluminium gleitet auf Aluminium

  • Max. Tischöffnungsabstand 753 mm (ein Fachboden misst 529 mm und einer 355 mm)

  • Installation als interne Schublade, die Front ist mit Scharnieren montiert (nicht im Lieferumfang enthalten), die Öffnung weist nach unten (siehe Foto)

  • Im Lieferumfang enthalten sind 3 Zwischenscharniere, mit denen die zwei Fachböden verbunden werden, sowie Montagezubehör (Schraubenschlüssel, Schrauben, Buchsen)

  • Einstellbare Breite (Max. Modulbreite 1200 mm),

  • Die Verbindungsstange zwischen den zwei Führungsschienen kann zugeschnitten werden (Stangenlänge = bewegliche interne Spannweite - 165 mm)

  • Fachbodenbreite Z/mm L - 5

  • Max. Mechanismusöffnungsabstand C/mm 699