Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
BSP Doppelnippel
Wird in Schlauchkupplungen/als Auslassverbinder verwendet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zoll-G-Rohrgewinde, British Standard Pipe.
BSP ist der am häufigsten verwendete hydraulische Gewindetyp.
60° konische Dichtung (2 x 30°).
- UK = Außenkegel
- SK = Innenkegel
Bei Blockinstallationen usw. eine Usit-Dichtung verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!