Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
BSP 45°, einteilig, Innengewinde
Der häufigste Dichtungstyp, Zoll-G-Rohrgewinde
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Hülse des einteiligen Verbinders ist bereits gegen den Hülsenschlitz der Spindel gedrückt.
Der Verbinder ist immer mit einer Hülse bestückt.
Bitte beachten Sie, dass der einteilige Verbinder nur für bestimmte Rohre offiziell zugelassen ist.
- Einfache und schnelle Montage
- Immer die richtige Kombination
BSP-Verbinder mit 60° konischem Anziehen.
- Der SK-Verbinder hat einen Außenkegel
- Abdichten, indem die Metalloberflächen aneinandergedrückt werden
BSP-Fittings haben ein Zoll-G-Gewinde
Der einteilige Anschluss ist offiziell nur für bestimmte Schläuche zugelassen.
Einteilige Verbinder wurden für die Verwendung mit Bridgestone-/Intertraco-Rohren geprüft/zertifiziert.
Die offiziellen Kompressionsabmessungen werden verwendet, wenn der einteilige Verbinder an einem Bridgestone-/Intertraco-Rohr befestigt wird.
Die Streifen der Hülsen und die Typ K- oder J-Markierung am einteiligen Verbinder beachten.
K: für einen 2-lagigen Kreuzgewebe-Schlauch bestimmt.
J: für einen 2-lagigen oder 3-lagigen Kreuzgewebe-Schlauch oder einen 4-lagigen Spiralschlauch bestimmt.
Die Festigkeit einer Hülse vom Typ K ist deutlich niedriger als bei einer Hülse vom Typ J. Die beiden Typen haben ihre eigenen Tabellen mit Kompressionswerten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!