Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einklappbarer Montagewinkel ohne Bohrungen ALUFIX
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Holz-Holz- oder Holz-Beton-Verbindungen
- Kern ohne Bohrungen zur Aufnahme der gewindefurchenden BSD-Stifte
- Platte mit kleinen Bohrungen zur Befestigung an Holz (mit Schrauben oder Nägeln) und großen Bohrungen zur Befestigung an Beton (mit Dübeln)
- Serviceklassen 1 und 2
- Aus schweißnahtfreiem, stranggepresstem Aluminium
- Die Befestigung des Trägers ist dank der gewindefurchenden BSD-Stifte besonders leicht und flexibel
- Der Montagewinkel besitzt dank seiner erstklassigen Aluminiumlegierung (EN AW 6005A) eine hohe Korrosionsbeständigkeit
- Er ermöglicht das Herstellen feuerbeständiger Verbindungen
- Schwertförmiger Kern zur Vereinfachung des Eintritts von Träger 1
- Einschnitte alle 40 mm für einfachen Zuschnitt auf Größe 2
- 2.200 mm Montagewinkel können auf der Baustelle auf die gewünschte Größe geschnitten werden
- Kern ohne Bohrungen
Technische Daten siehe Handbuch „PLATTEN UND WINKELHALTERUNGEN“
ETA - 13/0757
Für flache oder geneigte unsichtbare Strukturverbindungen
Verbindungselemente:
- ASSY 4 JH Schrauben für Durchm. 5 mm Schreinerei-Fittings
- Ankernägel Durchm. 5 mm
- Fixanker für den Einsatz auf Beton: W-FA; W-FAZ; W-BS; WIT-VM250 mit Gewindestange
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!