Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Geformtes Ballastelement für SUN BALLAST® System
Geformtes Ballastelement für SUN BALLAST<SUP>®</SUP> System - 1
Geformtes Ballastelement für SUN BALLAST<SUP>®</SUP> System - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geformtes Ballastelement für SUN BALLAST® System

Photovoltaik-Halterungssystem für Flachdächer mit integrierten Ballastelementen - WÜRTH SUN BALLAST®

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Konstruktion mit fester Neigung, besonders geeignet für die Ausrichtung nach Süden

  • Hergestellt aus Fertigbeton der Klasse C32/40 mit Einzelbewehrung für erhöhte mechanische Festigkeit

  • Integrierte M8-Buchsen zur Befestigung der Mittel- und Endklemmen

  • Ballastelemente in drei verschiedenen Höhen für die Montage von Photovoltaikpaneelen in der gewünschten Höhe erhältlich (besonders nützlich, wenn z. B. Überhitzungsgefahr besteht)
Hinweis
  • Zur Montage von Photovoltaikpaneelen mit einer Neigung von 10° auf Flachdächern

  • Horizontale und vertikale Verlegung von Paneelen

  • Ballastelemente 10.1, 10.2 und 10.3 können in segelförmiger Aufstellung verwendet werden, um Schatten zu reduzieren und die Paneele näher zusammenzubringen (Art. 0865111009 muss separat bestellt werden)