Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Barkonsole 60°

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Barkonsole 60°

Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Stützelement


  • Formschön und stabil

  • Hochwertige Oberflächen, leicht zu reinigen


Raumgewinnung


Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und Abstellen

Hinweis

Tragkraft max. 60 kg – Abstand zwischen den Konsolen max. 900 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!