Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterielade-/ Starthilfegerät Kombi 12/24 V Ultra
Leistungsstarkes und robustes Multifunktionsladegerät für 12 V und 24 V Starterbatterien bei einem maximalen Ladestrom von 70 A. Zusätzlich ausgestattet mit einer Funktion zur Unterstützung des Fahrzeugstarts bei tiefentladenen Batterien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bietet vier Betriebsarten: Ladung, Versorgung, Starthilfe und Regeneration
- Geeignet für alle 12 V und 24 V Nass- sowie Start/Stop-Batterien mit einer Kapazität von 4 Ah bis 700 Ah
- Geeignet für Motorräder, Autos, Lastwagen, Busse, Landwirtschaftsfahrzeuge, usw.
- Starthilfefunktion kann auch mittels einer Fernbedienungstaste aktiviert werden und liefert bis zu 450 A
- Ladeleistung kann manuell ausgewählt oder mittels Drehregler individuell einstellt werden
- Intelligenter 10-stufiger Ladezyklus gewährleistet eine möglichst batterieschonende Aufladung
- Beleuchtetes und gut lesbares Bedienfeld mit digitalem Display informiert den Benutzer über alle Einstellungen sowie Spannungs-/Stromladedaten
- Für Sicherheit sorgen Kurzschluss-, Überspannungs-, Funken- und Verpolungsschutz, sowie eine automatische Sicherheitsabschaltung
- Robust und flexibel, dank Kabel- und Zangenhalterung, Schnellkupplungssystem, Metallgehäuse, gummierten Kunststoffrädern und Tragegriff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!