Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Baustahlmattenschneider
Hochwertiger Baustahlmattenschneider mit Kunststoffgriff für Stähle bis 48 HRC
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lange Lebensdauer der Schneiden
- Präzisionsmesser, Schneidenhärte 62 HRC
- Auswechselbarer Messerkopf aus hochwertig geschmiedetem Stahl
- Doppelte Exzenterverstellung
- Schneidbacken können unabhängig voneinander justiert werden
- Übersetztes Kniegelenk
- Hohe Schnittleistung bei geringem Kraftaufwand
- Hochwertiges Stahlrohr für höchste Beanspruchung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!