Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transferband doppelseitig
Doppelseitiges Transferklebeband, das sich ideal für die Positionierung von Teilen im Montageprozess eignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Doppelseitig übertragbarer Universalfilm
- Bis 180°C resistent
- Der doppelseitig übertragbare Film ist aufgrund seiner Anpassungsform vielseitig, schnell sowie einfach anwendbar
Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
Abb. 4
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Doppelseitiger, transparenter Universalfilm, der sich ideal für die Positionierung von Teilen im Montageprozess eignet.
Speziell für die Wiederverklebung von Logos und Emblemen aller Fahrzeugtypen entwickelt, ist es auch ideal für die Positionierung von Teilen vor der endgültigen Befestigung.
Entfernen Sie das Emblem am Fahrzeug und die Reste des Klebstoffs auf der Rückseite des Emblems. Reinigen Sie die zu verklebenden Flächen mit einem silikonfreien Reiniger (Abb. 1).
Entfernen Sie die Schutzfolie und legen Sie die Transferband-Streifen mit der Klebefläche nach oben auf eine glatte Unterlage. Positionieren Sie das Emblem auf die Klebefläche und drücken Sie es gleichmässig an (Abb. 2).
Ziehen Sie anschließend das Emblem vom Streifen ab (Abb. 3).
Positionieren Sie es am Fahrzeug und drücken Sie es gleichmäßig an (Abb. 4).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!