- Reibungsverankerungssystem, das die Vorteile von Fitlock während der Inspektion verbessert
- Dank der einstellbaren Reibungskupplung kann die Absenksgeschwindigkeit der Platte gedämpft und vorhergesagt werden
- Bietet die Möglichkeit, die Platte vom Gehäuse zu trennen und sie hängend zu belassen
- Ermöglicht dem Bediener, Arbeiten völlig autonom und sicher auszuführen, wodurch das Risiko von Verletzungen und möglichen Schäden durch versehentliches Lösen vermieden wird, da das Reibungssystem die Platte in solchen Situationen sofort verriegelt
- Für Art. 9501016983 - diese Version wurde entwickelt, um direkt auf Gitterrosten montiert zu werden, wo es keine strukturellen Deckenstützen gibt
Montage über manuelle Positionierung
Für eine fehlerfreie Einrichtung während der Montage den Sitz für die Reibungskomponente vorbereiten und dann die Hakenposition mit der Positionsmarkierung, Art. 0683245018, markieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!