Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Beleuchtungssteuerungsmodul WÜDOMO
Beleuchtungsmodul für Hausautomatisierungssysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ersetzt nicht den Dimmer
Zur Anpassung der Lichtintensität ist ein Dimmer erforderlich.
Das Modul kann auf einer DIN-Führungsschiene montiert werden (2 Module)
Steuert bis zu vier Beleuchtungskörper
Alle Ein-/Aus-Funktion
Silber- und Zinkoxidkontakte
Kompatibel mit allen Lichtquellen und Schaltern, die auf dem Markt erhältlich sind
Verfügbar für Ein-/Aus- und dimmbare Leuchten
LED zeigt an, welche Funktionen in Betrieb sind
RS-485-Busanschluss für den Anschluss an andere Module der Serie
Erfordert zum Betrieb Stromversorgung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!