Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
1-Komponenten-Mittel TEXTUPLAST

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1-Komponenten-Mittel TEXTUPLAST

1-Komponenten-Beschichtung zur Wiederherstellung der Originalgravur auf Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Merkmale


  • Sehr gute Haftung und Flexibilität.

  • Ideal zum Wiederherstellen von Gravuren nach Reparaturen an Kunststoffen wie Stoßstangen, Formteilen, Beschichtungen und Innenteilen.

  • Haftet auf allen Arten von Kunststoff.


Vorteile


  • Schnelle Trocknung.

  • Nach 10 Minuten haftet kein Staub mehr daran, und nach 20 Minuten kann es mit den Händen berührt werden.

  • Überlackierbar 4 Stunden nach dem Auftragen von Textuplast.


Leistungen


Bei Verwendung als Haftgrundierung kann Acrylverdünner verwendet werden, um eine dicke, dünne oder grundierte Textur zu erhalten.



Richtlinie 2004/42/EG:


VOC-Gehalt in g/l: 495 g/l.


Produkt-Unterkategorie: Spezialoberflächen. VOC-Grenzwert für Stufe I (2007): 840 g/l.



Richtlinie 2004/42/EG:


VOC-Gehalt in g/l: 660 g/l.


Produkt-Unterkategorie: Spezialoberflächen. VOC-Grenzwert für Stufe I (2007): 840 g/l.

Diese Anweisungen sind lediglich Empfehlungen auf der Grundlage unserer Erfahrungen. Wir empfehlen Tests bei jeder neuen Art der Anwendung oder bei Oberflächen, die erstmals behandelt werden sollen.