Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Falttürbeschlag
Kompletter Beschlag für eine Tür
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht den Bau von Falttüren und 2/3-Falttüren
Nylonrolle mit Delrin-Rädern
Kompassscharniere aus lackiertem Stahl
Federanschläge
Fachbreite max. 1000 mm
Lieferumfang
- Kompassscharnier, 2-tlg
- Scharnier oben, 1-tlg
- Scharnier unten, 1-tlg
- Endanschlag, 1-tlg
- Rolle, 1-tlg
- Federanschlag, 1-tlg
Montagehinweise
Beim Montieren und Demontieren des Beschlages muss ein 80 mm langer Abschnitt der Schiene verwendet werden, um die Rolle einzusetzen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!