Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstklebend
- Wisch- und abriebfest (in Verbindung mit Permanent Markern)
- Alterungsbeständig
- Handliches Format – hervorragend für die Kennzeichnung vor Ort geeignet
Um eine dauerhafte Lesbarkeit sicherzustellen, verwenden Sie Marker Special Superfein 0,4 mm, Art.-Nr. 0967909101, oder Marker Special Fein 0,6 mm, Art.-Nr. 0967909201.
Widerstandsfähig gegen Wasser, Öl, Fett, Alkohol, Lösungsmittel, alkalische Substanzen und Umwelteinflüsse.
Für die Kennzeichnung von Leitern und Kabeln mit größerem Durchmesser.
- Zur Beschriftung mittels Permanent Marker
- Untergrund sollte frei von Staub, Öl, Fett und Schmutz sein
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!