Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geformter Polyurethanschaum, hohe Dichte, Monoblock
- Ausgezeichnete thermische Isolierung und Erhaltung von Feuchtigkeit im Beton
- Öffnung in der Grundfläche für pneumatisches Entformen (max. 2,5 bar) des Prüflings
- Der Verschluss der Öffnung während des Füllens der Schalung wird durch die dafür angebrachte Kappe gewährleistet
- Praktisch und leicht
Nicht verformbar und wiederverwendbar
- Ausgezeichneter Schutz vor Stößen während des Transports
- Kann im Rahmen der normalen Wartung wiederverwendet werden
Erfüllt die Norm UNI EN 12390-1: 2002
- Die Maße und Toleranzen entsprechen den geltenden Vorschriften
- Erzeugt Prüflinge mit perfekten Oberflächen für Druckprüfung
- Sie sparen Geld, da Änderungen von Prüflingen mit Oberflächen und Maßen, die nicht den Vorschriften entsprechen, entfallen.
UNI EN 12390-1:2002
Reinigen Sie die Schalung vor und nach dem Gebrauch gründlich. Beschichten Sie die gesamte Innenfläche der Schalung (Boden und Wände) mit einer dünnen Trennmittelschicht. Für die Herstellung von Betonproben gelten die in den Normen UNI EN 12390-1 und UNI 12390-2 angegebenen Formen, Abmessungen und Aushärtungen
UNI EN 12390-1:2002
Für die Prüfung von Frischbeton vor oder während dem Gießen auf der Baustelle
Für die Verpackung von Probewürfeln mit Abmessungen von 150 x 150 x 150 mm, maximale inaktive Größe von bis zu 30 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!