- Einsatzgehärtete und vergütete Schubstange
- Vibrierendes, galvanisch verzinktes Gehäuse mit geklemmter Abdeckung, gezogen aus einem ungeschweißten Rohr
- Wirkungsbereich 30 m
- Extrem leise und benutzerfreundlich
- Wartungsfrei
- Glasfaserverstärkte Nylon-Tastatur, wasserdicht, ausgestattet mit einer Ummantelung aus Spiralkabel und Gummi für einen besseren Schutz des Stromkabels
Der Rüttler muss vollständig eingetaucht werden, um die maximale Leistung zu erzielen und zu verhindern, dass die Wicklungen aufgrund von Überhitzung verbrennen.
Es wird empfohlen, das Produkt mit dem Würth Frequenz- und Spannungswandler zu verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!