Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bewegungssensor mit Stecker
Zur automatischen Beleuchtungssteuerung des Fahrzeuginnenraums. Mit Stecker für Bordnetzanschluss.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Versorgungsspannung: 12V/24V
- Elektronik ist wasserfest vergossen
- Erfassungsbereich: 360° horizontal und 110° vertikal
- Maximale Entfernung: 7 Meter
- Schaltet nur bei Bewegung und Körperwärme
Der Bewegungssensor hat eine fest eingestellte Schaltzeit.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!