Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Bewegungssensor mit Stecker

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bewegungssensor mit Stecker

Zur automatischen Beleuchtungssteuerung des Fahrzeuginnenraums. Mit Stecker für Bordnetzanschluss.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Versorgungsspannung: 12V/24V

  • Elektronik ist wasserfest vergossen

  • Erfassungsbereich: 360° horizontal und 110° vertikal

  • Maximale Entfernung: 7 Meter

  • Schaltet nur bei Bewegung und Körperwärme
Hinweis

Der Bewegungssensor hat eine fest eingestellte Schaltzeit.