Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Big Bag Oben verschließbar
Einweg-Polypropylenbeutel mit verschließbarer Einfüllschürze oben und versiegeltem Boden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erfüllt die Norm UNI EN ISO 21898
- Das Produkt ist vollständig aus Polypropylen gefertigt und bietet Festigkeit und Haltbarkeit für einen sicheren Einsatz.
- Die verschließbare Füllschürze an der Oberseite bietet effektiven Schutz des Inhalts während des Transports und der Lagerung.
- Großzügige Abmessungen für hohes Fassungsvermögen, ideal für sperriges Material
- Einweglösung für schnelle und bequeme Handhabung, keine Reinigung oder Wiederverwendung erforderlich
- Ausgestattet mit verstärkten Griffen für den Transport mit Kränen oder Gabelstaplern
- Das Produkt 099825010 ist mit zwei zusätzlichen Riemen am Boden ausgestattet, um den Inhalt sicher und einfach auskippen zu können.
Big Bags sind Einwegprodukte: Um den Sicherheitsfaktor von 5:1 aufrechtzuerhalten, können sie nur einmal verwendet werden (Befüllen und Entleeren).
Nicht geeignet für Sonder- oder Giftmüll!
Ideal für den Transport von Sand, Steinen, Pulver, Granulat, Zement, Schutt, Produktionsabfällen usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!