Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig
Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig - 1
Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig

Zum Lösen und Entfernen rund gedrehter profilloser Innensechskant-Schraubverbindungen mit innovativem neuem Super-Grip-Profil

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Rutschfestes Greifen der defekten und rund gedrehten Schraubverbindungen wird ermöglicht durch ein speziell hierfür entwickeltes neuartiges Schlüsselprofil

  • Für alle Innensechskant Schraubverbindungen

  • Diese Sonderbits greifen fressend in das verbliebene Profil und ermöglichen nahezu immer den restlosen Ausbau

  • Besonders langlebig durch hochwertiges Material

  • Verwendung in Akku-Bohrmaschine oder Ratsche mit Aufnahme-Adapter


Inhalt:


  • Je 1 x Bit SW 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm mit 6 mm Schaft

  • Je 1 x Bit SW 7, 8 und 10 mm x 40 mm - 10 mm Schaft

  • 1 x 1/2 Zoll Bithalter 10 mm Aufnahme