Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitbox, 44-teilig
Praktische Bit-Box mit allen gängigen langen und kurzen Bits und einem Bithalter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache Entnahme und übersichtliche Lagerung der Bits
Aufklappbare Bitleiste mit aufgedruckter Profilbezeichnung
Für schwer zugängliche Stellen
70mm lange Bits
Farbleitsystem
Mit einem Blick erkennen, welcher Bit zur Schraube passt
Bithalter
- Sehr schneller und einfacher Bitwechsel
- Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.
- Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich dank der sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)
Stabile, schlagfeste Kunststoffbox
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!